{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 10 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±0,1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±0,5 graden | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 1 Nm - 10 Nm | |
Aandrijfzeskant | 1/4 inch |
Artikelnummer | 654389 10 | |
EAN/GTIN | 2050001941886 | |
Nummer fabrikant | NG-TTS1000-XU |