IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch 5 mm

Artikelnummer: 650550 5
op aanvraag
Op voorraad
1.250 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 5 mm
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    ⌀ aandrijfzijde 25 mm
    Lengte 50 mm
    Bitsoort Dop voor binnenzeskantbouten
    geschikt voor machinetoepassing ja
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 650550 5
    EAN/GTIN 4045197286154
    Nummer fabrikant 650550 5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
    Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

    Materiaal:

    Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

    Tip:

    Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen