Rubber ring voor doppen, 3/8 inch, ⌀: 18mm

Artikelnummer: 650800 18
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

18 mm
Producttype Rubberring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 650800 18
EAN/GTIN 4045197236647
Nummer fabrikant 1301B

Omschrijving

Uitvoering:

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

T.b.v.:

Impact krachtdoppen 3/8 inch

T.b.v.:

Doppen (sleutelwijdte): 9 − 12 mm, nr. 650500 alle maten