{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 8 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 25 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 650550 8 | |
EAN/GTIN | 4045197286185 | |
Nummer fabrikant | 650550 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch, Zeskant: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
1.059 stuks direct leverbaar
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.167 stuks direct leverbaar
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
721 stuks direct leverbaar
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten | Dop voor binnenzeskantbouten | Dop voor binnenzeskantbouten |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Zeskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |