12-kant dop, 3/4 inch 1.3/4 inch

Artikelnummer: 644600 1.3/4
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1.3/4 inch
Aandrijfvierkant 3/4 inch
⌀ uitgangzijde 59,5 mm
Lengte 70 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 644600 1.3/4
EAN/GTIN 4018754009466
Nummer fabrikant 05410068

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3120-D 20

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.