12-kant dop, 3/4 inch 1.1/4 inch

Artikelnummer: 644600 1.1/4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1.1/4 inch
    Aandrijfvierkant 3/4 inch
    ⌀ uitgangzijde 44,5 mm
    Lengte 58 mm
    Bitsoort 12-kant dopsleutel
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 644600 1.1/4
    EAN/GTIN 4018754009381
    Nummer fabrikant 05410056

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

    Norm:

    DIN 3120-D 20

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.