12-kanthylsa 3/4″ 1 tum

Artikelnummer: 644600 1
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

nyckelvidd (tum) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 inch
    Aandrijfvierkant 3/4 inch
    ⌀ uitgangzijde 37 mm
    Lengte 52 mm
    Bitsoort 12-kant dopsleutel
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 644600 1
    EAN/GTIN 4018754009343
    Nummer fabrikant 05410048

    Omschrijving

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

    Norm:

    DIN 3120-D 20

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.