6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd 18 mm

Artikelnummer: 643841 18
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 18 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ uitgangzijde 30 mm
Lengte 96 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643841 18
EAN/GTIN 4007555352185
Nummer fabrikant 352185

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 643810643841) met elkaar worden gecombineerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd 18 mm

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd 18 mm

op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 29,60
op aanvraag
Op voorraad
2.019 stuks direct leverbaar
€ 3,79
op aanvraag
Op voorraad
1.796 stuks direct leverbaar
€ 6,40
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 12,40
⌀ uitgangzijde 30 mm 25,4 mm 25,4 mm 30,5 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel Sleufschroevendraaier
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lengte 96 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutelwijdte 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Producttype Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen