{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 11 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 20,5 mm | |
Lengte | 96 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643841 11 | |
EAN/GTIN | 4007555352116 | |
Nummer fabrikant | 352116 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd 11 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
556 stuks direct leverbaar
€ 3,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.066 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 20,5 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 22 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Sleutelwijdte | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |