{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 20,5 mm | |
Lengte | 96 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643841 12 | |
EAN/GTIN | 4007555352123 | |
Nummer fabrikant | 352123 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
590 stuks direct leverbaar
€ 3,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.701 stuks direct leverbaar
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
960 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 20,5 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Sleutelwijdte | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |