Bitdop voor Torx®, 1/2 inch TX55

Artikelnummer: 643650 TX55
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX55
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Profielmaat A 11,2 mm
⌀ aandrijfzijde 23,7 mm
Lengte 58 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643650 TX55
EAN/GTIN 4018754006717
Nummer fabrikant 03100055

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitdop voor Torx®, 1/2 inch  TX55

Bitdop voor Torx®, 1/2 inch TX55

op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 20,80
op aanvraag
Op voorraad
1.279 stuks direct leverbaar
8,10 €
€ 2,50
op aanvraag
Op voorraad
715 stuks direct leverbaar
9,50 €
€ 2,15
op aanvraag
Op voorraad
1.286 stuks direct leverbaar
€ 13,00
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
€ 8,60
op aanvraag
Op voorraad
415 stuks direct leverbaar
€ 9,90
⌀ aandrijfzijde 23,7 mm 25 mm 17,8 mm 22,5 mm 22 mm 18 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 3/8 inch 1/2 inch 1/2 inch 3/8 inch
Lengte 58 mm 55 mm 100 mm 60 mm 55 mm 100 mm
Torx®-profiel TX55 TX55 TX55 TX55 TX55
Profielmaat A 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen