Bitdop voor Torx®, 1/2 inch TX60

Artikelnummer: 643650 TX60
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX60
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Profielmaat A 13,2 mm
⌀ aandrijfzijde 23,7 mm
Lengte 58 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643650 TX60
EAN/GTIN 4018754006724
Nummer fabrikant 03100060

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitdop voor Torx®, 1/2 inch  TX60

Bitdop voor Torx®, 1/2 inch TX60

op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 20,50
op aanvraag
Op voorraad
966 stuks direct leverbaar
€ 13,90
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
€ 9,10
⌀ aandrijfzijde 23,7 mm 22,5 mm 22 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lengte 58 mm 60 mm 55 mm
Torx®-profiel TX60 TX60 TX60
Profielmaat A 13,2 mm 13,2 mm 13,2 mm
Producttype Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen