{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX55 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Profielmaat A | 11,2 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 25 mm | |
Lengte | 55 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643620 TX55 | |
EAN/GTIN | 4045197562562 | |
Nummer fabrikant | 643620 TX55 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX55
op aanvraag
Op voorraad
1.260 stuks direct leverbaar
8,10 €
€ 2,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
704 stuks direct leverbaar
9,50 €
€ 2,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.212 stuks direct leverbaar
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 8,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
415 stuks direct leverbaar
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 25 mm | 17,8 mm | 22,5 mm | 22 mm | 18 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 3/8 inch |
Lengte | 55 mm | 100 mm | 60 mm | 55 mm | 100 mm |
Profielmaat A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |