{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 9/16 inch | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 20,7 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642532 9/16 | |
EAN/GTIN | 4062406310493 | |
Nummer fabrikant | 642532 9/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant dop lang,1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 9/16inch
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
15,90 €
€ 8,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
626 stuks direct leverbaar
€ 6,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
491 stuks direct leverbaar
€ 3,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
439 stuks direct leverbaar
10,30 €
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 20,7 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20,7 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Oppervlak | verchroomd | |||
Sleutelwijdte | 9/16 inch | 9/16 inch | 9/16 inch | 9/16 inch |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |