{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 1 inch | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 34 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642532 1 | |
EAN/GTIN | 4062406310561 | |
Nummer fabrikant | 642532 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant dop lang,1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1inch
op aanvraag
Op voorraad
434 stuks direct leverbaar
18,80 €
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.064 stuks direct leverbaar
9,90 €
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
14,10 €
€ 7,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
409 stuks direct leverbaar
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 77 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm |
met AS-Drive-profiel | ja | |||
Sleutelwijdte | 1 inch | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |