{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7/8 inch | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 29,9 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642532 7/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310547 | |
Nummer fabrikant | 642532 7/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant dop lang,1/2 inch inch-uitvoering 7/8 inch
op aanvraag
Op voorraad
1.130 stuks direct leverbaar
17,85 €
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
€ 8,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.071 stuks direct leverbaar
5,30 €
€ 2,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
456 stuks direct leverbaar
13,45 €
€ 6,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lengte | 77 | 41 | 41 | 77 |
met AS-Drive-profiel | ja | |||
Sleutelwijdte | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |