{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 32 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 42 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642529 32 | |
EAN/GTIN | 4062406062071 | |
Nummer fabrikant | 642529 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant dop lang,1/2 inch, Sleutelwijdte: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
€ 20,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.099 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
670 stuks direct leverbaar
€ 15,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.114 stuks direct leverbaar
€ 10,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm |
Sleutelwijdte | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |