{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 26,5 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642529 19 | |
EAN/GTIN | 4062406062019 | |
Nummer fabrikant | 642529 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant dop lang,1/2 inch 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.008 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.866 stuks direct leverbaar
€ 3,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.186 stuks direct leverbaar
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.613 stuks direct leverbaar
€ 6,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 26,5 |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lengte | 77 | 39 | 77 | 38 |
Sleutelwijdte | 19 | 19 | 19 | 19 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |