{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 39,8 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642529 30 | |
EAN/GTIN | 4062406062064 | |
Nummer fabrikant | 642529 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant dop lang,1/2 inch 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
629 stuks direct leverbaar
€ 18,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.770 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.184 stuks direct leverbaar
€ 14,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
€ 10,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lengte | 77 | 44 | 77 | 44 |
Sleutelwijdte | 30 | 30 | 30 | 30 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |