12-Kant dop voor bougies, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 20,8mm

Artikelnummer: 642450 20,8
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 20,8 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdte 13/16 inch
⌀ uitgangzijde 27,7 mm
Lengte 83 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Klemmechanisme voor bougies Klemrubber
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642450 20,8
EAN/GTIN 4018754005734
Nummer fabrikant 03020208

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Met klemrubber voor het vasthouden van de bougie.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


12-Kant dop voor bougies, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 20,8mm

12-Kant dop voor bougies, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 20,8mm

op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 29,50
op aanvraag
Op voorraad
785 stuks direct leverbaar
€ 14,60
⌀ uitgangzijde 27,7 mm 27,2 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 inch 3/8 inch
Klemmechanisme voor bougies Klemrubber Klemrubber
Lengte 83 mm 65 mm
Sleutelwijdte 20,8 mm 20,8 mm
Producttype Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen