Dop voor bougies, 3/8 inch 20,8 mm

Artikelnummer: 637329 20,8
op aanvraag
Op voorraad
807 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 20,8 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 27,2 mm
Lengte 65 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Klemmechanisme voor bougies Klemrubber
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637329 20,8
EAN/GTIN 4062406061227
Nummer fabrikant 637329 20,8

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.
12-kant doppen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.