{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Sleutelwijdte | 5/8 inch | |
⌀ uitgangzijde | 22,4 mm | |
Lengte | 83 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Klemmechanisme voor bougies | Klemrubber | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642450 16 | |
EAN/GTIN | 4018754005741 | |
Nummer fabrikant | 03020216 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
12-Kant dop voor bougies, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 22,4 mm | 21,7 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 3/8 inch |
Klemmechanisme voor bougies | Klemrubber | Klemrubber |
Lengte | 83 mm | 60 mm |
Sleutelwijdte | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Dop | Dop |