6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 8mm

Artikelnummer: 642325 8
op aanvraag
Op voorraad
1.546 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • 6-Kant dopsleutelprofiel: Surfacedrive
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 8 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
6-Kant dopsleutelprofiel Surfacedrive
Norm DIN 3124
Geschikt voor inch (Amerik. maten) 5/16 inch
⌀ uitgangzijde 12,5 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642325 8
EAN/GTIN 4045197497642
Nummer fabrikant 642325 8

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een goede passing en een grotere aangrijpingskracht. De kracht werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.