{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
Geschikt voor inch (Amerik. maten) | 3/8 inch | |
⌀ uitgangzijde | 15,4 mm | |
Lengte | 38 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642325 10 | |
EAN/GTIN | 4045197497680 | |
Nummer fabrikant | 642325 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
1.183 stuks direct leverbaar
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.361 stuks direct leverbaar
€ 3,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.552 stuks direct leverbaar
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 21 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |