{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 15 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
Geschikt voor inch (Amerik. maten) | 9/16 inch; 19/32 inch | |
⌀ uitgangzijde | 21,4 mm | |
Lengte | 38 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642325 15 | |
EAN/GTIN | 4045197497789 | |
Nummer fabrikant | 642325 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
1.181 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
401 stuks direct leverbaar
€ 3,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.081 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 21,4 mm | 21,6 mm | 21,4 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Lengte | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |