{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 34 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 45 mm | |
Lengte | 44 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642229 34 | |
EAN/GTIN | 4062406061937 | |
Nummer fabrikant | 642229 34 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 34mm
op aanvraag
Op voorraad
884 stuks direct leverbaar
€ 12,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
10,80 €
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
24,49 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 45 mm | 47 mm | 48,3 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kutni nasadni ključ |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 3/4 inch | 3/4 col |
Lengte | 44 mm | 56 mm | 85 mm |
Sleutelwijdte | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Producttype | Dop | Dop | Umetak za nasadni ključ |