Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 32-delig, Type: 6

Artikelnummer: 639062 6
op aanvraag
Op voorraad
524 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 8-34
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 32
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-34 mm
Lengte 510 mm
Breedte 294 mm
Hoogte 61 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtematen metrisch
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 639062 6
EAN/GTIN 4062406061395
Nummer fabrikant 639062 6

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuimstof stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M22 en voor binnen-Torx® met schroefdraad M5 − M14.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 18 St. nr. 642229 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Bitdoppen voor Torx®: 8 St. nr. 643629 maat TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Quergriff: 1 st. nr. 641329 gr. 295
Verlengstukken: 3 st. nr. 641029 gr. 75; 125; 250
resp. 1 6-kant-dopsleutel: 1 St. nr. 641629 maat 1/2
Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Tip:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).