6-kant dop, 1/2 inch 23 mm

Artikelnummer: 642229 23
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 23 mm
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Norm DIN 3124
    ⌀ uitgangzijde 31,1 mm
    Lengte 41 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 642229 23
    EAN/GTIN 4062406061869
    Nummer fabrikant 642229 23

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
    Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 6-Kant met HT-Drive-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

    Norm:

    DIN 3124

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Tip:

    GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642232; HOLEX: nr. 642222).