12-kant dop, 1/2 inch 8 mm

Artikelnummer: 642120 8
op aanvraag
Op voorraad
1.164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 8 mm
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Norm DIN 3124
    ⌀ uitgangzijde 12,5 mm
    Lengte 38 mm
    Bitsoort 12-kant dopsleutel
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 642120 8
    EAN/GTIN 4045197598547
    Nummer fabrikant 642120 8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

    Norm:

    DIN 3124

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Tip:

    GARANT en HOLEX 12-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    12-kant dop, 1/2 inch  8 mm

    12-kant dop, 1/2 inch 8 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    1.164 stuks direct leverbaar
    € 3,06
    op aanvraag
    Op voorraad
    1.379 stuks direct leverbaar
    € 6,40
    Bitsoort 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel
    Aandrijfvierkant 1/2 1/2
    Lengte 38 38
    Oppervlak verchroomd verchroomd
    Sleutelwijdte 8 8
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
    Producttype Dop Dop

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen