{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 20 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 27,8 mm | |
Lengte | 39 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642120 20 | |
EAN/GTIN | 4045197164131 | |
Nummer fabrikant | 642120 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
425 stuks direct leverbaar
€ 4,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
362 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Sleutelwijdte | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |