12-kant dop, 1/2 inch 13 mm

Artikelnummer: 642120 13
op aanvraag
Op voorraad
3.046 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 19,1 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642120 13
EAN/GTIN 4045197164063
Nummer fabrikant 642120 13

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 12-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


12-kant dop, 1/2 inch  13 mm

12-kant dop, 1/2 inch 13 mm

op aanvraag
Op voorraad
3.046 stuks direct leverbaar
€ 3,18
op aanvraag
Op voorraad
2.006 stuks direct leverbaar
€ 4,99
⌀ uitgangzijde 19,1 19,1
Bitsoort 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 1/2
Lengte 38 38
Norm DIN 3124 DIN 3124
Sleutelwijdte 13 13
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen