TIGER 1740-200 IC808 Utility Single-Ended Inserts for External Heavy Grooving and Deep Machining

Artikelnummer: 6405182
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405182
EAN/GTIN 7291075084085
Nummer fabrikant 6405182
L-nummer L24100 151

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 2 mm, snijbreedte (CW) 17,4 mm, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 17,4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,52 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,26 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 24 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen