GHDL 31.7-14T38 Uitwendig gereedschap voor breedgroefbeitels

Artikelnummer: 2800832
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800832
EAN/GTIN 7291075090680
Nummer fabrikant 2800832
L-nummer L23920 2851

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,685″, minimale snijbreedte (CWN) 0,512″, totale lengte (OAL) 7″

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte (CDX): 1-1/2″
  • maximale snijbreedte (CWX): 0,685″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,512″
  • functionele breedte (WF): 1,01″
  • -lengte (LH): 2,32″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • schachthoogte (H): 1-1/4″
  • schachtbreedte (B): 1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles