TIGER 1453-152-CW IC808 Utility Single-Ended Inserts for External Heavy Grooving and Deep Machining

Artikelnummer: 6493514
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6493514
EAN/GTIN 7291075084092
Nummer fabrikant 6493514
L-nummer L24100 225

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare snijplaten, hoekradius (RE) 1,52 mm, snijbreedte (CW) 14,53 mm, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,52 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Snijbreedte (CW) 14,53 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,5 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,15 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 24 mm