CGHR 53-14D Deep Machining, Blades.

Artikelnummer: 2898886
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2898886
EAN/GTIN 7291075039788
Nummer fabrikant 2898886
L-nummer L23920 1720

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouder, snijdiepte, max. (CDX) 93 mm, snijbreedte max. (CWX) 17,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 12,5 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 11,1 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 11,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 93 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 17,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 12,5 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles