GIPI 1.57-0.79LX IC808 Precision insrts for internal grooving next to shoulder.

Artikelnummer: 6404143
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404143
EAN/GTIN 7291075089646
Nummer fabrikant 6404143
L-nummer L23940 1240

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, max. snijdiepte (CDX) 2,8 mm, max. snijbreedte (CW) 1,57 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PG.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,79 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,57 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm