AVC-D40-GAIR-2 Internal Grooving Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3380446
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380446
EAN/GTIN 7291075432534
Nummer fabrikant 3380446
L-nummer L23920 492

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 24 mm
  • Dmin afsteken 45 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen