GHMPL 25 Perpendicular Holders, Up to 4.8mm depth of groove.

Artikelnummer: 2800426
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800426
EAN/GTIN 7291075023336
Nummer fabrikant 2800426
L-nummer L23920 2069

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Koplengte (links) 17 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles