AVC-D32-GAIR-2 Internal Grooving Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3380439
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3380439
    EAN/GTIN 7291075432466
    Nummer fabrikant 3380439
    L-nummer L23920 473

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
    • Functiebreedte (WF) 20 mm
    • Dmin afsteken 37 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen