GIP 1.57-0.79RX IC808 Precision Double-Ended Inserts for External Grooving Next to a Shoulder

Artikelnummer: 6404142
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404142
EAN/GTIN 7291075084153
Nummer fabrikant 6404142
L-nummer L23940 1241

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, max. snijdiepte (CDX) 2,8 mm, max. snijbreedte (CW) 1,57 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,79 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,57 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.