• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

GHMPL 16 Perpendicular Holders, Up to 4.8mm depth of groove.

Artikelnummer: 2800421
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800421
EAN/GTIN 7291075023305
Nummer fabrikant 2800421
L-nummer L23920 459

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Koplengte (links) 17 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen