TGFHM 53K-8-AV Anti-Vibration Blades for Deep Grooving and Turning

Artikelnummer: 3328091
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3328091
    EAN/GTIN 7291075369359
    Nummer fabrikant 3328091
    L-nummer L23920 19

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 9 mm, snijbreedte min. (CWN) 7,7 mm, totale lengte (OAL) 235 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 93 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 9 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 7,7 mm
    • Totale lengte (OAL) 235 mm
    • Schachthoogte (H) 52,6 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen