GEPI 1.00-0.50 IC908 Precision Ground Double-Ended Inserts for Internal Grooving

Artikelnummer: 6403583
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403583
EAN/GTIN 7291075273724
Nummer fabrikant 6403583
L-nummer L23940 245

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,5 mm, snijdiepte, max. (CDX) 1,6 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, snijplaatlengte (INSL) 10 mm, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Spanformer FT.
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,01 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 10 mm