GEHIMR 10-13 Internal Machining Boring Bars with Coolant Holes for Insert Widths Less than 1.9 mm

Artikelnummer: 2801181
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801181
EAN/GTIN 7291075161830
Nummer fabrikant 2801181
L-nummer L23920 1848

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijbreedte max. (CWX) 1,9 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,9 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 7,6 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 12,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm