GHMR 16 Holders for grooving & facing, Up to 4.8mm.

Artikelnummer: 2800442
op aanvraag
Onbekend
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800442
EAN/GTIN 7291075023541
Nummer fabrikant 2800442
L-nummer L23920 929

Omschrijving

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 14.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen