GEHIML 9.5-13 Boringbars voor inwendige bewerking met koelgaten voor beitelplaatjes met een breedte kleiner dan 1,9 mm

Artikelnummer: 2801196
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801196
EAN/GTIN 7291075161984
Nummer fabrikant 2801196
L-nummer L23920 676

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, snijbreedte maximum (CWX) 0,075″, snijbreedte minimum (CWN) 0,031″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,098″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,075″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,031″
  • functionele breedte (WF): 0,3″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,492″
  • totale lengte (OAL): 5″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen