GEPI 1.40-0.00 IC908 Precision Ground Double-Ended Inserts for Internal Grooving

Artikelnummer: 6403339
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403339
EAN/GTIN 7291075273519
Nummer fabrikant 6403339
L-nummer L23940 255

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10 mm, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Spanformer FT.
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 10 mm