Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 29-delig 6

Artikelnummer: 637912 6
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 8-34
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal delen 29
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-34 mm
    Lengte 510 mm
    Breedte 294 mm
    Hoogte 61 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Vullingsgraad van een lade in G 8×20
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 637912 6
    EAN/GTIN 4062406061357
    Nummer fabrikant 637912 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
    Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuimstof stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.
    Met 6-kant doppen nr. 642229.

    Toepassing:

    Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Levering:

    Doppen: 23 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
    Quergriff: 1 st. nr. 641329 gr. 295
    Verlengstukken: 3 st. nr. 641029 gr. 75; 125; 250
    resp. 1 6-kant-dopsleutel: 1 St. nr. 641629 maat 1/2
    Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2
    Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

    Tip:

    Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen