{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buitenmaat lengte | 510 mm | |
Buitenmaat breedte | 294 mm | |
Buitenmaat hoogte | 61 mm | |
Binnenmaat lengte | 500 mm | |
Binnenmaat breedte | 200 mm | |
Binnenmaat hoogte | 51 mm | |
Vullingsgraad van een lade in G | 8×20 | |
Producttype | Systeembox |
Artikelnummer | 630305 4 | |
EAN/GTIN | 4062406166274 | |
Nummer fabrikant | 630305 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Systeembox 4
op aanvraag
Op voorraad
529 stuks direct leverbaar
€ 23,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 17,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buitenmaat breedte | 294 mm | 227 mm |
Buitenmaat hoogte | 61 mm | 62 mm |
Buitenmaat lengte | 510 mm | 407 mm |
Binnenmaat breedte | 200 mm | 200 mm |
Binnenmaat hoogte | 51 mm | 52 mm |
Binnenmaat lengte | 500 mm | 400 mm |
Producttype | Systeembox | Systeembox |