Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 23-delig 12

Artikelnummer: 637812 12
op aanvraag
Op voorraad
683 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 10-34
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 23
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 10-34 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 510 mm
Breedte 294 mm
Hoogte 61 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637812 12
EAN/GTIN 4062406061340
Nummer fabrikant 637812 12

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.
Met 12-kant doppen nr. 642129.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 17 St. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Dwarsgreep: 1 St. 641329
Verlengstukken: 3 St. nr. 641029 maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 St. nr. 641629
Ratel: 1 st. nr. 640025
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Tip:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).